SIGNET(シグネット)
46992 4PCS ピックツールセット
作業にあわせた4タイプの先端形状です。
ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。
ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。
オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
用途
小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に
材質
軸部:クロームバナジウム鋼
軸長(mm)
67
ハンドル長さ(mm)
68
アズワン品番
65-0303-51
内容量
1セット(4本)
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※保護具と保護手袋、保護メガネをご着用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980255
46992
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください