SIGNET(シグネット)
47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー
柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
長さ(m)
10
色
青
電線仕様
VCT
口数
3
対応
(W)1500
電線仕様-太さ(mm)
1.25
芯数
2
定格
125V 15A
材質
PVC
本体質量(g)
1150
質量(g)
1160(パッケージ込み)
コンセント形状
2P 15A 125V
使用場所
屋内
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980273
47121
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください