SIGNET(シグネット)
49170 超薄型サポートベルト S
スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心。
通気穴を設けて蒸れを軽減。
高伸縮素材、抜群のフィット性。
限りなく段差を抑えてボディライン一体化、おなかすっきり。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
材質
ステイ部:ポリエチレン、ステイ部:ポリエチレン、滑り止め部:シリコン
サイズ
S
適応ウエスト(cm)
約58~75
アズワン品番
65-0303-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980709
49170
¥
6,550
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください