SIGNET(シグネット)
51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー
プラスドライバー。
用途
貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。
全長(mm)
270
質量(g)
190
商品構成
単品
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980763
51496
プラス
No.2
150
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください