SIGNET(シグネット)
52369 両頭差替ドライバー150MM (+)#2・(-)6
用途
これ1本で+2・-6に対応
寸法(mm)
ビット:+2・-6
ハンドル長さ(mm)
95
ビット径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980788
52369
プラス、マイナス
165
150
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください