SIGNET(シグネット)
56070 デニムワークエプロン
ポケットからのぞくSIGNETギアイラストが特長のワークエプロン。
色
デニム
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×756
質量(g)
32
材質(本体)
コットン100%
材質(ひも)
コットン100%
アズワン品番
65-0303-63
内容量
1枚
注意
※白物・淡色の物と重ね着をすると色移りしますのでお控え下さい。
※この製品は水分・汗・摩擦により色落ちする場合が御座いますので、ご理解下さい。
※洗濯機使用時は、ネットに入れて下さい。
※製品の特性上、洗うごとに色があせます。
※洗濯時は、脱色や色移りが有りますので、必ず他の物と分けて洗って下さい。
※縮みの原因となりますので、タンブラーのご使用はお控え下さい。
※漂白剤・蛍光増白剤の使用はお避けください。
※製品の特性上、洗濯時多少縮みますので、ご理解下さい。
※長時間、汗など濡れたままにしないで下さい。
※ドライクリーニングはお避け下さい。
●保管方法は、湿気・直射日光を避け保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981253
56070
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください