曜日別特売

56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL

56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL - SIGNET(シグネット)

モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。

用途
袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。
均一に発熱し温度のムラが少ない。
折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。
種別ジャケット機能発熱サイズLL(180)入力電圧(V)5入力電流(A)2消費電力(W)10待機電力(W)0.7入力ポート:USB Type-A温度調節4段階使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)着丈(cm)75肩幅(cm)49胸囲(cm)122袖丈(cm)76適応身長(cm)178-182本体質量(g)750質量(g)950(パッケージ込み)仕様ヒート箇所:1ブラック内容量1着
注意
※使用時間はバッテリー容量10000mAhの場合です。着用条件、使用環境、バッテリーの状態によって異なります。
※推奨バッテリーはSIGNET 63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798131456283
22,150
21,900
24,090(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする