SIGNET(シグネット)
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8
用途
タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
適合タップ
M3-M8
材質(本体)
炭素鋼
先端材質
合金鋼
材質(クリップ)
合金鋼
ラチェット機構
切替:右回転、左回転、固定
全長(mm)
87
全幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
質量(g)
175
タイプ
タップ用
内容量
1本
注意
※サビを防ぐため、防サビオイルが多く塗布されていますが、異常ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981339
57106
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください