曜日別特売

57107 ラチェットタップホルダー M5-M12

57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 - SIGNET(シグネット)
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM5-M12材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)110全幅(mm)121厚さ(mm)25質量(g)295タイプタップ用内容量1本
注意
※サビを防ぐため、防サビオイルが多く塗布されていますが、異常ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798135757107
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする