SIGNET(シグネット)
59060 シリコンシューズカバー グレー
(1件のレビュー)
用途
シューズの用レインカバー
履いている靴にかぶせて雨水や泥をカバーします
シリコン素材で雨をはじき、染みこみを防ぎます
雨、水たまり、不整地、アウトドアに
サイズ
靴:フリー(25~28推奨)
材質
シリコン
使用温度範囲(℃)
-10~50
アズワン品番
65-0303-64
内容量
1本
注意
※本製品は、防水と泥汚れ防止用であり、油や化学薬品等がある床などの場所やそれ以外の目的で使用しないで下さい。
※下記の場所でのご使用をお控え下さい。
マンホール、タイル、グレーチング、鉄板など滑る床、点字ブロック、エスカレーター、階段、屋内の床、雪道や凍結した道
※使用できない靴:ヒールのある靴、厚底の靴、金具等の装飾がついた靴、つま先の尖った靴
※本製品はフリーサイズですが、推奨の靴サイズは25cm~28cmです。
※歩き方によりソールが摩耗したり、破れたりするのでご注意ください。自然な使用において摩耗し破れた場合はお買い直し下さい。破れた状態でのご使用はお控え下さい。
※ご使用後はシューズカバーに付いた水気や汚れを拭き取り、風通しの良い場所に干し、乾いてから収納して下さい。
※シリコンの匂いが気になる場合は、1~2日ほど風通しの良い場所に陰干ししていただくと匂いが少なくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981375
59060
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください