SIGNET(シグネット)
60584 オートマチックセンターポンチ
グリップ部で打刻の強さを調整できる。
滑りにくい、クッショングリップ。
下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。
鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
全長(mm)
155
グリップ最大径(Φmm)
36
ポンチ軸径(Φmm)
6
材質(グリップ)
ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPR
材質(ホルダー)
カーボンスチール
先端材質
特殊合金鋼(S2)
質量(g)
138
最大打力(N)
75
仕様
最小打力:35N
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981393
60584
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください