曜日別特売

63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh

63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh - SIGNET(シグネット)

10000mAhの大容量で、スリムデザイン。

用途USB-Aポート(出力)2つ、USB-Cポート(入出力)1つを搭載バッテリー容量(mAh)10000最大出力合計:3A充電時間(時間)本体:約6(5V-2A)充電可能回数約500保管温度範囲(℃)0-35規格電気用品安全法:〇PSE 特定電気用品以外の電気用品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×73.5×14本体質量(g)230ブラックUSBポート数USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A)充電端子ポート:USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A)給電端子ポート:MicroUSB(5V2A)、USB-C(5V3A)内容量1個
注意
※USB-Cは出力、入力兼用です。
※USB充電ACアダプターは付属しておりません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798141863185
3,650
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする