65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ

65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ - SIGNET(シグネット)
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大トルク(N・m)610シャンク(SQ)1/2能力ボルト径M13全長(mm)315ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80質量(kg)1.4寸法(inch)エアーインレット:1/4使用エアーホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)最大エア:7.5実用トルク(N・m)500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62振動(m/s2)11.6騒音値(dB)91内容量1台
注意
※付属のキーレンチでグリップ部のネジを緩めると、ヘッドが前後に120度、グリップ部が360度回転します。
※グリップのネジはしっかりと締め付けて、ヘッドやグリップ部が固定されていることを確認してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798144565313
30,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする