SIGNET(シグネット)
69081 デニムトートバッグ
色
デニム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×50×370
持ち手寸法(mm)
約W27×L525
質量(g)
160
耐荷重(kg)
5
混率(%)
コットン100
アズワン品番
65-0303-65
内容量
1セット
注意
※鋭利な形状のものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。
※過度に重いものを入れないで下さい。
※この製品は水分・汗・摩擦により色落ちする場合が御座いますので、ご理解下さい。
※洗濯時は、脱色や色移りが有りますので、必ず他の物と分けて洗って下さい。
※縮みの原因となりますので、タンブラーのご使用はお控え下さい。
※漂白剤・蛍光増白剤の使用はお避けください。
※製品の特性上、洗濯時多少縮みますので、ご理解下さい。
※ドライクリーニングはお避け下さい。
※保管方法は、湿気・直射日光を避け保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981463
69081
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください