85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500g
マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。
マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。
超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。
生地の種類マイクロファイバー
寸法(mm)約280~500×約280~850
セット数約7~17枚程度
質量(g)500
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
アズワン品番65-0303-67
内容量1セット
注意
※お徳用商品のため、ホツレやサイズ違い、色違い、染み、色ムラ等の汚れがございますが未使用の商品です。欠陥ではありません。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 77981549
2025-04-20
- 用途:
- ガラス清掃
県北メンテ 様
(その他業種)
厚手なのでキレイに拭き取れ良い感じですが、サイズがバラバラのもあり大きいのは使い勝手悪いですね…
1人が参考にしています
2024-10-14
- 用途:
- 車のコーティングの時
大和電設 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
手の平より大きく使いやすい。厚みがもう少しほしいです。