SIGNET(シグネット)
91113 スタンダード グリッププライヤー300mm
口の開き(mm)
0~30
全長(mm)
300
奥行(mm)
口:45
質量(g)
1010
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981603
91113
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください