SIGNET(シグネット)
91140 チェーンパイプカッター
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)
340
チェーン長(mm)
330
材質(刃)
SUJ2
材質
(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)
20~90
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981628
91140
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください