SIGNET(シグネット)
USB充電式耐油LEDライト マグネット付
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途
工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
材質(本体)
強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
ケーブル長(m)
充電:1.8
使用温度(℃)
-10~40
入力電圧(V)
充電AC/DCアダプター:AC100~240
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
充電電圧(V)
USB 5/1A
マグネット
付
ポート
充電:micro USB
調光方式
全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
インジケータ
充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2(H)、5(M)、12(L)
材質(マグネット)
ネオジウム磁石
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
電源
照度(Lx)
充電時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981689
96095
取付マグネット付き:290(ライト部のみ227)
3
リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
320(0.5m)
2.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
77981707
96096
取付マグネット付き:410(ライト部のみ347)
5.4
リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh
640(0.5m)
2.75
¥
25,750
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください