SIGNET(シグネット)
99967 ツールボックスカバー カーキ
用途
ツールボックスを傷や汚れから守ります。
生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。
PVCコートで軽い雨をはじきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×255×310
本体質量(g)
250
色
カーキ
生地
オックス生地
材質
ポリエステル100%
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×240×305
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981908
99967
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください