99968 ツールボックスカバー ダークグレー

99968 ツールボックスカバー ダークグレー - SIGNET(シグネット)99968 ツールボックスカバー ダークグレー - SIGNET(シグネット)99968 ツールボックスカバー ダークグレー - SIGNET(シグネット)99968 ツールボックスカバー ダークグレー - SIGNET(シグネット)99968 ツールボックスカバー ダークグレー - SIGNET(シグネット)
用途
ツールボックスを傷や汚れから守ります。
生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。
PVCコートで軽い雨をはじきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310本体質量(g)250ダークグレー生地オックス生地材質ポリエステル100%内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798192699968
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする