曜日別特売

99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック

99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック - SIGNET(シグネット)99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック - SIGNET(シグネット)99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック - SIGNET(シグネット)99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック - SIGNET(シグネット)99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック - SIGNET(シグネット)99993 グッドシェイプシート ワイド ブラック - SIGNET(シグネット)

テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。
歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。
空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。
高密度クッションで快適性を高めています。
軽量なので持ち運びも簡単です。

用途
腰を強くサポートしたい方に。
肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。
美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。
材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地質量(g)880耐荷重(kg)364寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×316アズワン品番64-9305-85内容量1個
注意
※効果には個人差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798199699993ブラック380×315×316
12,900
12,880
14,168(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする