無反動ナイロンハンマー

無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマー - KUKKO(クッコ)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。

用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設内容量1丁
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。
※画像は代表画像です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
ヘッド長さ(mm)
質量(g)
ボルト寸法
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779825993-030111-NY-NY-13030092400、内蔵ショックレスパーツ:20M6×2015
8,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
779826083-040111-NY-NY-140330116760、内蔵ショックレスパーツ:60M8×2525
12,250
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
779826173-050111-NY-NY-1503801381320、内蔵ショックレスパーツ:140M10×3050
17,380
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
779826263-060111-NY-NY-1604101491750、内蔵ショックレスパーツ:210M10×3550
22,470
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
779826353-080111-NY-NY-1805001753770、内蔵ショックレスパーツ:600M12×4070
42,550
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする