曜日別特売

ビットホルダーハンドル

ビットホルダーハンドル - STAHLWILLE(スタビレー)

1/4”HEXビットを使用するドライバーハンドル。

用途フレキシブルシャフトで入り組んだ場所での作業に。差込角(HEX)1/4質量(g)168軸長(mm)175全長L(mm)290内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798356312504N
8,600
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする