曜日別特売

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。

仕上ヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー)ハンドルプラスチックコーティングタイプつかみ面:フラット調光範囲24段数全長(mm)300質量(g)645口開き(mm)ナット:68(2-1/2inch)アズワン品番65-0302-76内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779836248601-300SB
17,550
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする