KNIPEX(クニペックス)
パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途
外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。
切断能力(Φmm)
4-20
材質(ハンドル)
グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)
焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)
185
質量(g)
175
適合替刃
品番:9029-01
アズワン品番
65-0302-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77983649
9010-185SB
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください