曜日別特売

パイプカッター

パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター - KNIPEX(クニペックス)

スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵

用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。切断能力(Φmm)6-35材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属材質(刃)高品質ボールベアリング鋼全長(mm)260質量(g)375適合替刃品番:9039-02V01品番バリ取り部品:9039-02V02付属品替刃1枚アズワン品番65-0302-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779838869031-02SB
17,250
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする