絶縁ソケット

絶縁ソケット - KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット - KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット - KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット - KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット - KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット - KNIPEX(クニペックス)

1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。

差込角(sq.)3/8規格DIN EN 60900内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779841059829-25Tx2512363
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
779841239829-27Tx2712363
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
779841489829-30Tx3012364
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
779841669829-40Tx4012364
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
779841849829-45Tx45117114
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
779842099829-50Tx50117116
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする