マタドール(MATADOR)
リードバイス
360°回転するリードバイス。
用途
パイプグリップジョー付き。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。ベースは360°回転します。顎部分は鍛造スチール製。
寸法A(mm)
125
寸法T(mm)
75
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
385
寸法(mm)
D1×D2:72
寸法E(mm)
150
寸法F(mm)
108
寸法G(mm)
14.0
質量(kg)
11.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77984324
0817 0125
¥
63,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください