スクリューエキストラクター

スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクター - マタドール(MATADOR)

錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター。高価なねじ切りツールなしで、ねじ山がなめたねじを取り外すことができます。ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します。ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています。

ねじ山対応:M2.5-M6寸法l1(mm)45寸法l(mm)160質量(g)116内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779843580770 0002
4,900
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする