曜日別特売

リードバイス

リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)リードバイス - マタドール(MATADOR)

360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779843670817 010010060105350D1×D2:60×641228910.56.4
34,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
779843760817 015015095160490D1×D2:96×9018013916.521.0
73,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする