曜日別特売

防護フェイスシールド

防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)防護フェイスシールド - SIGNET(シグネット)

防水・防塵に優れたフェイスシールドです。
顔を広範囲にガードします。
マスクだけでは防ぎきれない現場などに最適!
おでこの部分にスポンジがついており、長時間の装着でも快適です。
サイズが調整できるゴムバンド式で外れにくく、頭にフィットするため装着感も優れます。

用途防護面は厚みがあり、程よくしなります。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)防護面:194×298×0.5クリア材質PP(シールドホルダー)& PC(シールド面)仕様頭位:フリー形状防災面機能防水・防塵材質(シールド)PC内容量1枚
注意
※保護フィルムは薄緑色です、剥離後の防護面は透明無色になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798473549085
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする