曜日別特売

ショートソケットセット(6角)

ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。

差込角(DR)3/8ソケット長さ(mm)22材質クロムバナジウム鋼ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17質量(g)230セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角内容量1セット
注意
※サブ画像は各サイズとの比較例となります
※サブ画像はラチェットハンドル装着時の使用例となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798510312135
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする