SIGNET(シグネット)
CVブーツクランププライヤー
1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。
用途
CVブーツのカシメに。
差込角(DR)
12.7
全長(mm)
240
全幅(mm)
46
全高(mm)
29.4
最大口開き(mm)
16.5
爪長さ(mm)
先端:19
爪幅(mm)
先端:15.5
高さ(mm)
先端爪:1.4
質量(g)
540
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985523
47013
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください