SIGNET(シグネット)
トラックホースクランププライヤー
ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
用途
ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。
適合寸法(mm)
クランプ:18-76
爪開き幅(mm)
0-72
ワイヤー長(mm)
有効:64
全長(mm)
ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170
全幅(mm)
165
全高(mm)
ボディ:25
幅(mm)
爪部ボディ:23.7
高さ(mm)
爪部ボディ:23.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985548
47019
¥
9,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください