フィラーゲージ9PCS

フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCS - SIGNET(シグネット)

狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。

ブレード枚数9ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)10硬度HRC20測定範囲(mm)0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25全長(mm)108全幅(mm)14.7全高(mm)10.5質量(g)24材質スチール炭素工具鋼内容量1個
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798569775404
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする