SIGNET(シグネット)
フィラーゲージ25PCS
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数
25
ブレード長さ(mm)
85
ブレード幅(mm)
12.8
硬度HRC
20
測定範囲(mm)
0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00
全長(mm)
92
全幅(mm)
14
全高(mm)
17
質量(g)
105
材質
スチール炭素工具鋼
内容量
1個
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985715
75406
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください