SIGNET(シグネット)
ソフトグリップドライバーセット
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容
ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース
全長(mm)
74
ハンドル径(Φmm)
33×33
ハンドル長さ(mm)
45
商品構成
セット品
グリップタイプ
ソフト
内容量
1セット
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985758
52382
プラス/マイナス
65
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください