ソフトグリップドライバーセット

ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセット - SIGNET(シグネット)

電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。

セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798577652384187110
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする