曜日別特売

スカッドケブラーシザーズ170MM

スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MM - SIGNET(シグネット)

驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。

全長(mm)170刃長(mm)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種全幅(mm)75全厚(mm)12.0内容量1丁
注意
※本品は、刃物です。事故やケガのないようお取扱いには十分ご注意ください。
※刃に傷が付くと切れ味が損なわれますので、硬いものは切らないでください。
※火のそばに置くと変形する恐れがあります。
※危険な使い方はしないでください。
※刃が水にぬれた場合は、サビの原因になりますので、乾いた布でよく水分を拭き取ってください。
※ご使用後は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798579490996
2,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする