曜日別特売

片開きドアセット FF型

片開きドアセット FF型 - 永大産業
仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
吊元
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49972607VZ-3ED157FF6PHLドア本体(VD-EDFA157YFPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PH-L)154
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972677VZ-3ED157FF7PHRドア本体(VD-EDFA157YFPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PH-R)168
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする