永大産業
片開きドアセット TS型
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
色
単色ホワイト
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
扉寸法(mm)
694×1990
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
吊元
枠見込(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49972887
VZ-3ED157TS6PHL
ドア本体(VD-EDFA157YSPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PH-L)
左
154
¥
81,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972957
VZ-3ED157TS7PHR
ドア本体(VD-EDFA157YSPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PH-R)
右
168
¥
81,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください