ハイパーエアバズーカ

ハイパーエアバズーカ - 富士商ハイパーエアバズーカ - 富士商ハイパーエアバズーカ - 富士商ハイパーエアバズーカ - 富士商

突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。

用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン内容量1個
注意
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78626809F20328
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする