リアカメラ

リアカメラ - PAPAGO

SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ
超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。
IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。

対応機種GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70GレンズF1.9 対角180° 水平143° 垂直75°本体寸法(mm)縦50×幅21×高さ28質量(g)約46防水保護等級IPX7ケーブル長(m)約7内容量1台
注意
※取り付けは必ず専門知識と経験のある業者様にご相談のうえお取り付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78626845A-GS-S1
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする