ニーズ
7days除菌ウェット300アルコール
エタノール等を配合し、除菌に優れたアルコールタイプのウェットティシュです。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途
介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。
効果
除菌
シートサイズ(mm)
約170×200
成分
アルコール
内容量
1ケース(300枚×6個)
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78630239
-
本体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78630248
-
詰め替え用
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。