パイプ電極(真鍮・中空)

パイプ電極(真鍮・中空) - チバ・テクノ

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。
安定した加工が可能です。

材質真鍮
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
内径(Φmm)
全長(mm)
外径許容差(mm)
内径許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78626976BS PIPE 0.3x300L1セット(300mm×20本)0.30.12300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78626985BS PIPE 0.4x300L1セット(300mm×20本)0.40.15300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78626994BS PIPE 0.5x300L1セット(300mm×20本)0.50.2300+0~-0.02±0.02
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627003BS PIPE 0.6x300L1セット(300mm×20本)0.60.2300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627019BS PIPE 0.7x300L1セット(300mm×20本)0.70.2300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627028BS PIPE 0.8x300L1セット(300mm×20本)0.80.3300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627037BS PIPE 0.9x300L1セット(300mm×20本)0.90.3300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627046BS PIPE 1.0x300L1セット(300mm×20本)10.3300+0~-0.02±0.02
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627055BS PIPE 1.1x300L1セット(300mm×20本)1.10.3300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627064BS PIPE 1.2x300L1セット(300mm×20本)1.20.4300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627073BS PIPE 1.3x300L1セット(300mm×20本)1.30.4300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627089BS PIPE 1.4x300L1セット(300mm×20本)1.40.4300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627098BS PIPE 1.5x300L1セット(300mm×20本)1.50.5300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627107BS PIPE 1.6x300L1セット(300mm×20本)1.60.5300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627116BS PIPE 1.7x300L1セット(300mm×20本)1.70.5300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627125BS PIPE 1.8x300L1セット(300mm×20本)1.80.6300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627134BS PIPE 1.9x300L1セット(300mm×20本)1.90.6300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627143BS PIPE 2.0x300L1セット(300mm×20本)20.6300+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627159BS PIPE 2.1x300L1セット(300mm×20本)2.10.7300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627168BS PIPE 2.2x300L1セット(300mm×20本)2.20.7300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627177BS PIPE 2.3x300L1セット(300mm×20本)2.30.7300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627186BS PIPE 2.4x300L1セット(300mm×20本)2.40.8300+0~-0.03±0.03
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627195BS PIPE 2.5x300L1セット(300mm×20本)2.50.8300+0~-0.03±0.03
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627204BS PIPE 2.6x300L1セット(300mm×20本)2.60.8300+0~-0.03±0.03
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627213BS PIPE 2.7x300L1セット(300mm×20本)2.70.9300+0~-0.03±0.03
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627229BS PIPE 0.3x400L1セット(300mm×20本)0.30.12400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627238BS PIPE 0.4x400L1セット(400mm×20本)0.40.15400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627247BS PIPE 0.5x400L1セット(400mm×20本)0.50.2400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627256BS PIPE 0.6x400L1セット(400mm×20本)0.60.2400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627265BS PIPE 0.7x400L1セット(400mm×20本)0.70.2400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627274BS PIPE 0.8x400L1セット(400mm×20本)0.80.3400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627283BS PIPE 0.9x400L1セット(400mm×20本)0.90.3400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627299BS PIPE 1.0x400L1セット(400mm×20本)10.3400+0~-0.02±0.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627308BS PIPE 1.1x400L1セット(400mm×20本)1.10.3400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627317BS PIPE 1.2x400L1セット(400mm×20本)1.20.4400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627326BS PIPE 1.3x400L1セット(400mm×20本)1.30.4400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627335BS PIPE 1.4x400L1セット(400mm×20本)1.40.4400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627344BS PIPE 1.5x400L1セット(400mm×20本)1.50.5400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627353BS PIPE 1.6x400L1セット(400mm×20本)1.60.5400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627369BS PIPE 1.7x400L1セット(400mm×20本)1.70.5400+0~-0.03±0.03
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627378BS PIPE 1.8x400L1セット(400mm×20本)1.80.6400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627387BS PIPE 1.9x400L1セット(400mm×20本)1.90.6400+0~-0.03±0.03
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627396BS PIPE 2.0x400L1セット(400mm×20本)20.6400+0~-0.03±0.03
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627405BS PIPE 2.1x400L1セット(400mm×20本)2.10.7400+0~-0.03±0.03
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627414BS PIPE 2.2x400L1セット(400mm×20本)2.20.7400+0~-0.03±0.03
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627423BS PIPE 2.3x400L1セット(400mm×20本)2.30.7400+0~-0.03±0.03
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627439BS PIPE 2.4x400L1セット(400mm×20本)2.40.8400+0~-0.03±0.03
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627448BS PIPE 2.5x400L1セット(400mm×20本)2.50.8400+0~-0.03±0.03
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627457BS PIPE 2.6x400L1セット(400mm×20本)2.60.8400+0~-0.03±0.03
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78627466BS PIPE 2.7x400L1セット(400mm×20本)2.70.9400+0~-0.03±0.03
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする