ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付

ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付 - チバ・テクノ

JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。
厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。
外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。

材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
引張強度(N/mm)
ツバ径(Φmm)
胴径(Φmm)
外幅(mm)
内幅(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78629478CTW-10TH-P5(3)S1箱(3kg×4巻)0.1980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629487CTW-15TH-P5(3)S1箱(3kg×4巻)0.15980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629496CTW-20TH-P5S1箱(5kg×4巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629505CTW-25TH-P5S1箱(5kg×4巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629514CTW-30TH-P5S1箱(5kg×4巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629523CTW-20TH-P10S1箱(10kg×2巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629539CTW-25TH-P10S1箱(10kg×2巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629548CTW-30TH-P10S1箱(10kg×2巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629557CTW-20TH-P20S1箱(20kg×1巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)25011014011034
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629566CTW-25TH-P20S1箱(20kg×1巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)25011014011034
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629575CTW-30TH-P20S1箱(20kg×1巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)25011014011034
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629584CTW-10TH-P5(3)SB11箱(3kg×1巻)0.1980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629593CTW-15TH-P5(3)SB11箱(3kg×1巻)0.15980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629609CTW-20TH-P5SB11箱(5kg×1巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629618CTW-25TH-P5SB11箱(5kg×1巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629627CTW-30TH-P5SB11箱(5kg×1巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629636CTW-20TH-P10SB11箱(10kg×1巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629645CTW-25TH-P10SB11箱(10kg×1巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629654CTW-30TH-P10SB11箱(10kg×1巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする