ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)

ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) - チバ・テクノ

JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。
厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。
外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。

材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
引張強度(N/mm)
ツバ径(Φmm)
胴径(Φmm)
外幅(mm)
内幅(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78629663CTW-20RH-P51箱(5kg×4巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629679CTW-25RH-P51箱(5kg×4巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629688CTW-30RH-P51箱(5kg×4巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629697CTW-20RH-P101箱(10kg×2巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629706CTW-25RH-P101箱(10kg×2巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629715CTW-30RH-P101箱(10kg×2巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629724CTW-20RH-P201箱(20kg×1巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)25011014011034
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629733CTW-25RH-P201箱(20kg×1巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)25011014011034
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629749CTW-30RH-P201箱(20kg×1巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)25011014011034
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629758CTW-20RH-P5B11箱(5kg×1巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629767CTW-25RH-P5B11箱(5kg×1巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629776CTW-30RH-P5B11箱(5kg×1巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629785CTW-20RH-P10B11箱(10kg×1巻)0.2980以上(100kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629794CTW-25RH-P10B11箱(10kg×1巻)0.25930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629803CTW-30RH-P10B11箱(10kg×1巻)0.3930以上(95kgf/mm2 以上)2009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする