スマートバリュー
ゼムクリップ
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
51
~
税込
¥
56
~
(47)
定番のゼムクリップ。
超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
材質
鉄、ニッケルメッキ
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※長さはプラスマイナス1mmの誤差があります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78630914
B296J-3L100
1袋(100個)
超特大
50
¥
377
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
78630923
B296J-3L1000
1箱(100個×10袋)
超特大
50
¥
3,104
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
78630939
B297J-LL100
1袋(100個)
特大
34
¥
273
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
78630948
B297J-LL1000
1箱(100個×10袋)
特大
34
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
78630957
B298J-L100
1袋(100個)
大
28
¥
111
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
78630966
B298J-L1000
1箱(100個×10袋)
大
28
¥
641
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
78630975
B299J-S100
1袋(100個)
小
23
¥
75
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
78630984
B299J-S1000
1箱(100個×10袋)
小
23
¥
494
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください