スマートバリュー
カッティングマット
安さ、使い勝手を追求しました。
サイズ
A1
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×2.5
材質
オレフィン系樹脂
目盛
有(10mm方眼)
仕様
両面使用可
色
グリーン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78631124
B062J-L
¥
7,660
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください