スマートバリュー
油性ツインマーカー細
ツインタイプの油性マーカー!
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
細字/極細字
線幅(mm)
細字0.9、極細0.4
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
137
インク
油性
仕様
JOINTEXオリジナル
入数
10本
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78631167
H027J-BK-10
¥
834
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください